雨が降っても、長持ちしており気に入っております。
又、周囲に張り付く事もなく横を歩いても気になりません。
リピート確実です。
家庭菜園のナスにコナジラミが大量発生したので使用した。4月に使い始めた同製品に粘着面が見えなくなるほど虫がついたので追加した。非常に良く捕獲できる。ネットがあるので作物の葉などに張り付かないのが良い
◆薔薇の開花時期になると出没する各種の害虫、一輪の花を綺麗に食べるのであれば分けないでもありませんが、多くの花を食べ散らかす、汚すなど、庭の景観にも触ります。防虫対策として毎年愛用している商品のリピート購入です。今年もお世話にあります。
コバエ、蛾がよく採れます。
不思議とハエや蚊はついてません。
開花の時期や収穫間近の農薬が使えない時に重宝します。
お花に使う時、もう少し可愛い形だと良いと思う。
当初あまり期待はしていなかったが、設置したその日に素晴らしい結果が出た。
アブラムシやハモグリバエ、さらにはウリハムシまでが粘着シートの餌食となっていた。
わずか2週間で表面がビッシリ埋まるほど捕虫できたのには驚いた。
ただひとつ残念だったのは、虫を狙って近づいた小さなヤモリまでが捕獲されてしまい、なんとか救助を試みたが、強力な粘着剤の除去ができず犠牲となってしまった。
気温が高くなって虫が活発になってくる時期に効果を発揮しており、粘着面を見ると、非常に小さい虫がびっしりと捕れており改めてその効果に感激した。(ハダニが捕れるのが有難い。)
困るのは、蜂やてんとう虫などの有益な虫までも捕獲してしまうことと、地面の近くに取り付けた場合だと雨や散水などで跳ね返った細かい砂粒などが付いてしまい粘着効果が落ちることです。
農薬を使用せず果樹や野菜の害虫を駆除出来るので毎年使用しています。
いつも購入しているところよりも安かったのでこちらで購入しました。
実績写真を添付できなかったので残念ですが、ネットでは防ぎきれないほどの小さな虫までもキャッチできることと、雨が降っても乾けば元の粘着力が回復するのが優れている点です。
残念なのはてんとう虫やミツバチまでもくっ付いてしまう点です。