曜日別特売
67 畜産施設用波板 タキロンシーアイ 17972167

 

67 畜産施設用波板 タキロンシーアイ 17972167
67 畜産施設用波板 タキロンシーアイ 17972167

畜産施設用波板

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)2120
サイズ7尺
厚さ(mm)0.8
内容量1パック(10枚)注文コード17972167品番67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐候性があり、屋根・外壁を白く保ちます。
糞や排気ガス、消毒液に侵されにくい素材です。
散乱光線を多く取り入れ、畜舎内を明るく採光します。
防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。

材質硬質塩化ビニル長さ(mm)2120幅(mm)655厚さ(mm)0.8ホワイトサイズ7尺山数20.5働き幅(mm)575
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17972158
2022-01-29
用途: 既設小屋の屋根拡張
LittleBee農・林・水産業

既設小屋の拡張に使用したが、波ピッチが微妙に違い張り合わせに難儀した。
既設はヒシ波製。JIS番号が同じでもメーカー違うとピッタリ合わない事を学んだので勉強にはなった。

対象商品 : 17972176
2022-01-22
用途: 屋根の修理
ゆめファーム農・林・水産業

思った通りの品物で大変満足してます。また送料無料が良い。

対象商品 : 17972246
2020-07-17
用途: 天井板に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

天井板に使用しましたが、なかなか丈夫でよかったです。

対象商品 : 17972185
2017-06-29
用途: 作業場の屋根材として

ポリカ波板で最安のものを探した結果、購入ページに材質:ポリカーボネート樹脂となっていたのでこれだと思い購入しましたが
実物には硬質塩化ビニルの表示が
詐欺的販売方法はやめてほしい

6が参考にしています
MonotaROからの回答

情報に誤りがございました。大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする