曜日別特売
UR-16 スーパーターボノズル(ニップル付) PA 17976647

スーパーターボノズル(ニップル付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
ボディ/黄、ピン/黄
内容量1個注文コード17976647品番UR-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

精和産業で「スーパーターボノズル」、フルテックで「トルネードノズル」と呼称されています。
MP型(回転ノズルにスプリングが内蔵されていますので使い勝手がいいです)
ノズルは040サイズ。

付属品2分ニップル+1分2分異径ニップルボディ/黄、ピン/黄呼び040耐圧力(MPa)16
注意
※100V家庭用高圧洗浄機では使用出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17976647UR-1617976638TBN-UR25-040-NPLUR-16 スーパーターボノズル(ニップル付) PA 17976638スーパーターボノズル(ニップル付)PA1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17976638
2021-08-19
用途: 高圧洗浄

一度購入して、1,2回使用したらトルネードが使えなくなり、メーカーの指示通り分解したら、中の部品が割れており、交換してもらって1年弱で、また壊れた。数回しか使用していないのに、明らかに耐久性不足。二度と買わない。使わない。

2が参考にしています
対象商品 : 17976656
2019-11-11
用途: 高圧洗浄工事
ダイオーテック株式会社建設業・工事業

納期が早く、品物についても、特に問題なく重宝しております。 使用耐用時間等の目安があればありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする