02RR18103S 管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル 中部高圧ホース 17976796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

02RR18103S 管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル 中部高圧ホース 17976796
02RR18103S 管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル 中部高圧ホース 17976796
02RR18103S 管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル 中部高圧ホース 17976796

管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズ1/8(1分)
内容量1個注文コード17976796品番02RR18103S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。

材質ステンレス全長(mm)37最大幅(mm)19孔径(Φmm)×数1.0×後3ねじサイズ1/8(1分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする