曜日別特売
KKW-2-SP-20M 1分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース 17976954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1分サイズ・ステンレス洗管ホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(m)20
先端スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
内容量1個注文コード17976954品番KKW-2-SP-20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

1分サイズは最も細い洗管ホースになります

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄長さ(m)20ホース外径(Φmm)6.1先端スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)耐圧力(MPa)15付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)3.6

商品説明動画

1分サイズステンレス洗管ホース(100V洗浄機実演)
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17976963
2020-10-18
用途: パイプの洗管作業

1分と口径が小さく、どこにでもないのでモノタロウさんにあり便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする