曜日別特売
KKW-4-SP-15M 2分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース 17977182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2分サイズ・ステンレス洗管ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(m)15
先端スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
内容量1個注文コード17977182品番KKW-4-SP-15M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

2分サイズは業務用で多く使用されます

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄長さ(m)15ホース内径(Φmm)6.4ホース外径(Φmm)9.3耐圧力(MPa)10先端スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)付属品1/4(2分)ニップル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする