EJK-EGNL100 写真用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 色鮮やか ホワイト エレコム 17980892

EJK-EGNL100 写真用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 色鮮やか ホワイト エレコム 17980892
EJK-EGNL100 写真用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 色鮮やか ホワイト エレコム 17980892
EJK-EGNL100 写真用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 色鮮やか ホワイト エレコム 17980892
EJK-EGNL100 写真用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 色鮮やか ホワイト エレコム 17980892
EJK-EGNL100 写真用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 色鮮やか ホワイト エレコム 17980892
EJK-EGNL100 写真用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 色鮮やか ホワイト エレコム 17980892
EJK-EGNL100 写真用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 色鮮やか ホワイト エレコム 17980892

写真用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 色鮮やか ホワイト

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(100枚)注文コード17980892品番EJK-EGNL100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥960

光沢感のある仕上がりに優れる一般紙ベースの光沢紙です。
エプソンプリンタの高画質プリントに適した品質を追求し開発された光沢紙です。
人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現します。
色鮮やかでありながらナチュラルな画像品質を実現します。
白色度が高く、美しい仕上がりを実現します。
※EPSON以外のインクジェットプリンタでもご使用いただけます。

サイズL判素材光沢紙厚(mm)0.225入数100枚適合プリンタインクジェットプリンタホワイト入数(枚)100用紙写真用紙紙質光沢坪量(g/m2)186用紙サイズ(幅×高さ)(mm)89×127対応インク顔料・染料

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17980892EJK-EGNL10015450778EJK-VLL100EJK-EGNL100 プリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450778プリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリントエレコム1個
699
税込769
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17980892
2022-10-19
用途: 写真印刷
製造業

写真用紙が無くなって購入。
安価だし、キレイに印刷できて良いです?

対象商品 : 17980883
2021-03-21
用途: 店内掲示やメニュー作りに
飲食業

テキストだけのメニューでは質感や温かみがつたわりにくく、写真入りのメニューに切り替えるとメニューが分かりやすいとお客様に好評です。

対象商品 : 17980892
2020-12-04
用途: 資料の写真印刷用に
サービス業

まだ使ってませんが、自宅で写真印刷出来るので助かります。

対象商品 : 17980883
2020-05-23
用途: 綺麗に印刷できます。
自動車・二輪車・自転車関連業

社名を印刷して袋をホチキスで止めるのに使用しています。
厚手なのでそれなりにちゃんとした商品?に見えます。

対象商品 : 17980883
2019-11-26
用途: スマホ画像印刷

スマホ画像印刷に最適です、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、良いですね

対象商品 : 17980883
2020-04-11
用途: デジカメで撮った写真をA4ファイルで保存している
建設業・工事業

本光沢紙はホワイト度が高いため保存期間が長くなっても色褪せが少ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする