エレコム
メディアケース用ラベル フォト光沢紙 インクジェット マージン有背ラベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17984882
品番
EDT-KCDSE1
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
CDケースの分類や整理用途に最適なスリムCDケース用背ラベル
サイズ
A5
色
ホワイト
仕様
【シート】24面
入数(枚)
10
寸法(幅W×奥行D)(mm)
148×210、【1片】3.5×116
用紙
フォト光沢紙