曜日別特売
USB3-EX10WH USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS エレコム 17987682

USB3-EX10WH USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS エレコム 17987682
USB3-EX10WH USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS エレコム 17987682
USB3-EX10WH USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS エレコム 17987682
USB3-EX10WH USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS エレコム 17987682
USB3-EX10WH USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS エレコム 17987682
USB3-EX10WH USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS エレコム 17987682
USB3-EX10WH USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS エレコム 17987682

USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS

(3件のレビュー)
取扱い終了
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード17987682品番USB3-EX10WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,840

直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)です。
直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。
USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスケーブル長(m)1ホワイト仕様ツイストペアケーブル(通信線)規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0)対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4シールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応特性データ伝送伝送速度(Gbps)5(最大)USBタイプUSB3.0ケーブルタイプ極細変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17987682USB3-EX10WH17987673USB3-EX10BKUSB3-EX10WH USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS エレコム 17987673USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHSエレコム1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17987698
2023-08-17
用途: ps4
学校法人沢田学園教育・研究機関

GT7のハンドルコントローラーの延長用として使用。質も良く安心して使用しています。

対象商品 : 17987698
2022-11-22
用途: スキャナーの設置
教育・研究機関

PCとスキャナーを同じテーブル上に設置できないため,やむなく延長コードで離さざるを得ない状況にありました
ややもすると延長コードを繋ぐと機器が認識しない場合に苦労しますが,難なく認識
問題なく使用できています
コードの太さやコネクタの堅牢性にも十分満足です

対象商品 : 17987698
2019-04-19
用途: 電子機器接続
その他業種

なかなかコンパクトで、使いやすいので安心して使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする