曜日別特売
TCGT16T304-UM 旋削ポジ TC□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 18128735

メイン画像

旋削ポジ TC□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
トラスコ品番657-2410
内容量1箱(10個)注文コード18128735品番TCGT16T304-UM
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途中加工トラスコ品番657-2410穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)16.0978有効長(mm)切刃:16.0978勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする