メイン画像
SANDVIK
旋削ポジ TC□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
トラスコ品番
657-3895
657-2316
657-3895
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18128875
品番
TCMT16T308-MM
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
657-3895
穴径(Φmm)
4.4
被削材
S
切刃長さ(mm)
15.6978
有効長(mm)
切刃:15.6978
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
3.96875
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525