TR-VB1304-F CoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 18129006

メイン画像

CoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.3969
コーナー半径Re(mm)0.3969
切刃長さ(mm)12.6
厚さS(mm)4.525
内容量1箱(10個)注文コード18129006品番TR-VB1304-F
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途
仕上げ
トラスコ品番657-5545穴径(Φmm)3.4被削材S切刃長さ(mm)12.6有効長(mm)切刃:12.6勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.525コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.525材種1205逃げ角(°)5内接円径(mm)8内接円IC(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする