メイン画像
SANDVIK
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
18129225
品番
VCGX160408-AL
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
657-2347
穴径(Φmm)
4.4
被削材
MS
切刃長さ(mm)
15.8063
有効長(mm)
切刃:15.8063
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
4.7625
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525