※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3 Series
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
【シリンダー】2200
【シリンダー】2200
【シリンダー】3000
【シリンダー】2060
【シリンダー】2100
【シリンダー】2700
【シリンダー】2250
チューブ内径(Φmm)
16
16
25
40
63
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18140809
品番
MY3M16-2200H
参考基準価格(税別)
¥102,430
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
用途
すべり軸受ガイド形(エアクッション)
ストローク(mm)
【シリンダー】2200
型式
【ショックアブソーバ】RB1007
ストローク調整ユニット
H
スイッチ
オートスイッチなし(磁石内蔵)
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
M5
関連資料:
カタログ(8.03MB)
取扱説明書:
(1.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200