曜日別特売
MY3M16-3000H メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3 Series SMC 18140818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3 Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ストローク(mm)【シリンダー】3000
チューブ内径(Φmm)16
内容量1個注文コード18140818品番MY3M16-3000H
参考基準価格(税別)¥117,440販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

用途すべり軸受ガイド形(エアクッション)ストローク(mm)【シリンダー】3000型式【ショックアブソーバ】RB1007ストローク調整ユニットHスイッチオートスイッチなし(磁石内蔵)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5
関連資料:カタログ(8.03MB)取扱説明書:(1.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする