曜日別特売
ES15YELLOW-5P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 黄色 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)5巻セット ウッドプラスチックテクノロジー 18216856

※製品画像

ES15YELLOW-5P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 黄色 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)5巻セット ウッドプラスチックテクノロジー 18216856
ES15YELLOW-5P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 黄色 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)5巻セット ウッドプラスチックテクノロジー 18216856

【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 黄色 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)5巻セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5巻)注文コード18216856品番ES15YELLOW-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。

用途手締め梱包用幅(mm)15.5厚さ(mm)0.56黄色長さ(m)1000エコマーク認定認定破断伸度(%)30引張強度(N)785グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする