ES15BLUE-15P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 青 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)15巻セット ウッドプラスチックテクノロジー 18217021

※製品画像

ES15BLUE-15P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 青 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)15巻セット ウッドプラスチックテクノロジー 18217021
ES15BLUE-15P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 青 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)15巻セット ウッドプラスチックテクノロジー 18217021

【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 青 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)15巻セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(15巻)注文コード18217021品番ES15BLUE-15P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。

用途手締め梱包用幅(mm)15.5厚さ(mm)0.56長さ(m)1000エコマーク認定認定破断伸度(%)30引張強度(N)785グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき300/税込330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする