AVENGER
スティールベイビースタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
18217161
品番
A0030CS
参考基準価格(税別)
¥49,864
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
スティール
質量(kg)
6.5
色
シルバー
段数
3
耐荷重(kg)
10
最高高さ(cm)
300
最低高さ(cm)
113
アタッチメント
16mmオス