AVENGER
C-スタンドキット デタッチャブル A2030D+D200+D520
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
18217267
品番
A2030DKIT
参考基準価格(税別)
¥54,073
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
脚を平らに折りたたむことができ、ポールと脚が取り外せるため、収納・運搬に便利なライトスタンド
用途
撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質
スティール
質量(kg)
8.4
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
高さ(cm)
【格納】134
最高高さ(cm)
300
アタッチメント
16mmオス
注意
※照明機材取付部は16mmオスダボ仕様です。海外製照明等の接続部がメス受けになっている製品にご利用いただけます。