AVENGER
20インチ エクステンション グリップアーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18217355
品番
D500
参考基準価格(税別)
¥8,727
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
パイプ長は51cm
用途
撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質
アルミ
質量(kg)
1.35
色
シルバー
パイプサイズ
51cm
注意
※グリップヘッドは別売りです