AVENGER
Avenger 16mm オス型アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18217389
品番
E250
参考基準価格(税別)
¥3,045
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
用途
接続部が16mmメス受け同士の製品を接続する際に使用します。
その他
【接続部】両側5/8インチ(16mm)
材質
亜鉛メッキスチール
質量(kg)
0.15
色
シルバー