曜日別特売
LECS-W-5L LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業 18218597

LECS-W-5L LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業 18218597
LECS-W-5L LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業 18218597
LECS-W-5L LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業 18218597
LECS-W-5L LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業 18218597
LECS-W-5L LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業 18218597
LECS-W-5L LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業 18218597
LECS-W-5L LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業 18218597
LECS-W-5L LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業 18218597

LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本消費電力(W)5m/50、10m/101、20m/185、30m/258、40m/321、50m/374注文コード18218597品番LECS-W-5L
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LEDコネクトラインの延長に!
片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。
素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。
最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。
セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-5LA-Wの延長ライン5mです。セット商品LECS-5LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。

用途
屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
消費電力(W)5m/50、10m/101、20m/185、30m/258、40m/321、50m/374全長(m)【LEDライン】5テープ長さ(m)5定格電流(A)5m/0.54、10m/1.1、20m/2.05、30m/2.88、40m/3.6、50m/4.18エネルギー消費効率(Lm/W)100仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)0.8タイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数10本(50mまで)定格光束(Lm)5000電球の種類LED
関連資料:カタログ(2.48MB)
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。
※連結長さによる消費電力は、連結する組合わせにより異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※光束維持率70%として表記しています。
※一般照明器具は、照明器具本体や内部部品に劣化により耐用年限に至ります、光束維持時間は、照明器具の保障期間ではありません。
※本製品はAC100V専用です。AC200Vでは使用できません。
※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長時間の常設照明には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする