山崎実業
ボトル型蓋付きゴミ箱 タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18226936
品番
1834
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
適合
【収納可能なドリンクホルダー】底部の直径6.8cmのサイズが入るドアポケットやコンソールボックス等の純正ドリンクホルダー
材質
容器・蓋:ABS樹脂 パッキン:シリコーン
色
WH
質量(g)
120
内容量(mL)
400
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.8×6.8×17
内寸(cm)
Φ6.4×14.3
内径(cm)
【蓋開口部】Φ6.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません