曜日別特売
VITC-15 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 18227058

 

VITC-15 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 18227058
VITC-15 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 18227058
VITC-15 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 18227058
VITC-15 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 18227058
VITC-15 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 18227058
VITC-15 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 18227058
VITC-15 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 18227058
VITC-15 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 18227058
VITC-15 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 18227058
VITC-15 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 18227058
VITC-15 HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ 18227058

HUGEL 真空断熱クーラーボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量(L)15
チャコールグレー
内容量1台注文コード18227058品番VITC-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【最大22日の超保冷】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、超保冷日数を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
最大保冷時間
15L:最大4日
20L:最大6.1日
40L:最大13.3日
60L:最大22.8日

用途食品、飲料の保冷に。チャコールグレー耐荷重(kg)100内容量(L)15本体質量(kg)4.4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×182×243本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×308×334収納の目安500mlペットボトル×12本 350ml缶×12本
注意
※【メーカー試験条件】※容量比40%の氷をクーラーボックスに入れ、30℃9h-20℃15hで保管後に氷重量を測定。 氷が溶け切るまでの時間を算出。(実際の使用状況、環境等によって保冷力は異なります)

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする