曜日別特売
LT-24WGX-F1 2K液晶テレビ GoogleTV搭載 アイリスオーヤマ 18227128

 

LT-24WGX-F1 2K液晶テレビ GoogleTV搭載 アイリスオーヤマ 18227128
LT-24WGX-F1 2K液晶テレビ GoogleTV搭載 アイリスオーヤマ 18227128
LT-24WGX-F1 2K液晶テレビ GoogleTV搭載 アイリスオーヤマ 18227128
LT-24WGX-F1 2K液晶テレビ GoogleTV搭載 アイリスオーヤマ 18227128
LT-24WGX-F1 2K液晶テレビ GoogleTV搭載 アイリスオーヤマ 18227128

2K液晶テレビ GoogleTV搭載

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
画面サイズ24インチ
内容量1台注文コード18227128品番LT-24WGX-F1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。
ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。
ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。
キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。
Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。

付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード適合HDR 10/HLG質量(kg)2.7ブラック定格消費電力(W)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×144×370画面サイズ24インチ画素数1366×768(水平×垂直)穴寸法(Φmm)ネジ:200×100、M4×12(壁掛け金具(別売品))年間消費電力量(kWh/年)93音声出力3W+3WWi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52,W53,W56)輝度(cd/m2)200 (Typ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする