曜日別特売
29071 ストレッチカーゴパンツ 制電 アタックベース 18231845

後ろ姿

29071 ストレッチカーゴパンツ 制電 アタックベース 18231845
29071 ストレッチカーゴパンツ 制電 アタックベース 18231845
29071 ストレッチカーゴパンツ 制電 アタックベース 18231845
29071 ストレッチカーゴパンツ 制電 アタックベース 18231845
29071 ストレッチカーゴパンツ 制電 アタックベース 18231845
29071 ストレッチカーゴパンツ 制電 アタックベース 18231845

ストレッチカーゴパンツ 制電

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
カーキ
ウエスト(cm)105
サイズ5L
内容量1枚注文コード18231845品番29071
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】生地採用の7ポケットカーゴ。
シンプルなポケット配置ですっきりとしたルックスを実現。

用途作業 電気工事 DIY アウトドアカーキサイズ5L混率(%)ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする