着用イメージ
アタックベース
冷感ストレッチレイヤードポロシャツ 吸汗速乾
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
グレー
ブラック
カーキ
サイズ
S
S
4L
5L
M
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18233245
品番
17115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クールタッチな着心地が嬉しい、2種類の冷感生地を使用したレイヤードポロシャツ。
レイヤード構造により重ね着風のスタイリングが1枚で完結。優れたストレッチ性で、あらゆる動きをサポート。
用途
作業 アウトドア 農作業
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
96
混率(%)
本体:ナイロン80・PU20 別生地:ナイロン85・PU15
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
(半袖)20.5、(長袖)54
着丈(cm)
64