曜日別特売
17115 冷感ストレッチレイヤードポロシャツ 吸汗速乾 アタックベース 18233340

着用イメージ

17115 冷感ストレッチレイヤードポロシャツ 吸汗速乾 アタックベース 18233340
17115 冷感ストレッチレイヤードポロシャツ 吸汗速乾 アタックベース 18233340
17115 冷感ストレッチレイヤードポロシャツ 吸汗速乾 アタックベース 18233340
17115 冷感ストレッチレイヤードポロシャツ 吸汗速乾 アタックベース 18233340
17115 冷感ストレッチレイヤードポロシャツ 吸汗速乾 アタックベース 18233340
17115 冷感ストレッチレイヤードポロシャツ 吸汗速乾 アタックベース 18233340
17115 冷感ストレッチレイヤードポロシャツ 吸汗速乾 アタックベース 18233340
17115 冷感ストレッチレイヤードポロシャツ 吸汗速乾 アタックベース 18233340

冷感ストレッチレイヤードポロシャツ 吸汗速乾

商品レビューを投稿する
取扱い終了
カーキ
サイズL
内容量1枚注文コード18233340品番17115
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

クールタッチな着心地が嬉しい、2種類の冷感生地を使用したレイヤードポロシャツ。
レイヤード構造により重ね着風のスタイリングが1枚で完結。優れたストレッチ性で、あらゆる動きをサポート。

用途作業 アウトドア 農作業カーキサイズL胸囲(cm)108混率(%)本体:ナイロン80・PU20 別生地:ナイロン85・PU15肩幅(cm)44.5袖丈(cm)(半袖)22.5、(長袖)56着丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする