着用イメージ
アタックベース
冷感ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
グレー
カーキ
ウエスト(cm)
88~107
76~95
80~99
92~111
96~115
88~107
サイズ
LL
S
M
3L
4L
LL
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18233419
品番
17171
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
ひんやり冷たいニット仕立てのスーパーストレッチカーゴ。
タテヨコ伸びで冷たい生地が身体にしなやかに沿うクールな1本。
用途
作業 アウトドア 農作業
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
ナイロン80・PU20
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
88~107