曜日別特売
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233839

着用イメージ

15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233839
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233839
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233839
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233839
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233839
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233839
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233839
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233839
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233839

パラシュートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)89~115
サイズLL
内容量1枚注文コード18233839品番15371
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

HUMMERから履き心地抜群なワイドスタイルパラシュートパンツが登場。
裾をしぼってインパクトのあるスタイルや、緩ませてルーズなスタイルに変更可能。スタイリングの幅を広げるミニマルなデザイン。

用途作業 アウトドア カジュアルベージュサイズLL混率(%)ポリエステル100股下(cm)76ウエスト(cm)89~115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする