曜日別特売
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233927

着用イメージ

15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233927
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233927
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233927
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233927
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233927
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233927
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233927
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233927
15371 パラシュートパンツ アタックベース 18233927

パラシュートパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
迷彩
ウエスト(cm)76~100
サイズS
内容量1枚注文コード18233927品番15371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

HUMMERから履き心地抜群なワイドスタイルパラシュートパンツが登場。
裾をしぼってインパクトのあるスタイルや、緩ませてルーズなスタイルに変更可能。スタイリングの幅を広げるミニマルなデザイン。

用途作業 アウトドア カジュアル迷彩サイズS混率(%)ポリエステル100股下(cm)70ウエスト(cm)76~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする