曜日別特売
38559 エアピットフーディー アタックベース 18234207

着用イメージ

38559 エアピットフーディー アタックベース 18234207
38559 エアピットフーディー アタックベース 18234207
38559 エアピットフーディー アタックベース 18234207
38559 エアピットフーディー アタックベース 18234207
38559 エアピットフーディー アタックベース 18234207
38559 エアピットフーディー アタックベース 18234207
38559 エアピットフーディー アタックベース 18234207
38559 エアピットフーディー アタックベース 18234207

エアピットフーディー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
サイズ3L
内容量1枚注文コード18234207品番38559
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通気性、吸汗速乾性を兼ね備えた軽量のAIR PITを採用。生地全体に配された通気孔が通気性を高め衣服内を快適に保つ。
作業時などの汗をかくアクティブシーンにはもちろん、日常のリラックスシーンにももってこいのフーディ&ハーフカーゴパンツ

用途作業 アウトドア カジュアルベージュサイズ3L胸囲(cm)126混率(%)本体:ポリエステル100 別生地:ポリエステル88・PU12 メッシュ部分:ポリエステル100肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする