着用イメージ
アタックベース
The tough 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
オリーブドラブ
ブラック
ミリタリーレッド
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18234941
品番
8845
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
強いインパクトを放つデタッチャブルフードジャケット。
こだわり抜いた立ち襟・高襟シルエットで360°風が吹き抜ける。裏チタン加工を施し、遮熱機能を搭載した実用性も兼ね備えた1着。
用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
色
オリーブドラブ
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
82
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。