曜日別特売

半袖モックネック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1枚注文コード18236788品番79215
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

冷感×汗キレ。革新的な着心地の冷感シリーズが登場。生地表面の凹凸が生み出すさらりとした肌触りの良いコンプレッション。

用途作業 アウトドアネイビーサイズ5L胸囲(cm)121混率(%)本体:ナイロン78・ポリウレタン22/別生地:ポリエステル90・ポリウレタン10袖丈(cm)49着丈(cm)74.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする