曜日別特売

半袖ポロシャツ T/C 吸汗速乾

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
サイズL
内容量1枚注文コード18237095品番13215
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吸汗速乾機能付きで、夏場にはぴったりのアイテム。しっかり感◎の肉厚鹿の子地をしようした、カラーポロシャツ。カラー、サイズバリエーションも豊富で、一枚でかっこよく着用できます。

用途作業 アウトドアグレーサイズL胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)44袖丈(cm)23着丈(cm)67厚さ(g/m2)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする