アタックベース
半袖ポロシャツ T/C 吸汗速乾
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブルー
ネイビー
グレー
ブルー
ホワイト
ブラック
ペイントグリーン
ペイントグレー
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
7L
全59種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18237217
品番
13215
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
吸汗速乾機能付きで、夏場にはぴったりのアイテム。しっかり感◎の肉厚鹿の子地をしようした、カラーポロシャツ。カラー、サイズバリエーションも豊富で、一枚でかっこよく着用できます。
用途
作業 アウトドア
色
ブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
73
厚さ(g/m
2
)
250