曜日別特売
80191 冷感ストレッチジョガーパンツ アタックベース 18238179

ウエストゴム仕様

80191 冷感ストレッチジョガーパンツ アタックベース 18238179
80191 冷感ストレッチジョガーパンツ アタックベース 18238179
80191 冷感ストレッチジョガーパンツ アタックベース 18238179
80191 冷感ストレッチジョガーパンツ アタックベース 18238179
80191 冷感ストレッチジョガーパンツ アタックベース 18238179

冷感ストレッチジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チャコール
ウエスト(cm)80~90
サイズL
内容量1枚注文コード18238179品番80191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

暑い季節にマストな接触冷感ジョガーパンツが登場。生地に触れたときにひんやりする接触冷感生地を採用。冷たい・伸びる・気持ちいい3拍子揃った最高のアイテム。履くだけで涼しく暑いべたつく夏の常識を覆すパンツ。

用途作業 アウトドアチャコールサイズL混率(%)本体:ナイロン80・ポリウレタン20/裾リブ部分:ポリエステル95・ポリウレタン5股下(cm)74ウエスト(cm)80~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする