6640 空調風神服チタンベスト アタックベース 18238389

※着用イメージ

6640 空調風神服チタンベスト アタックベース 18238389
6640 空調風神服チタンベスト アタックベース 18238389
6640 空調風神服チタンベスト アタックベース 18238389
6640 空調風神服チタンベスト アタックベース 18238389
6640 空調風神服チタンベスト アタックベース 18238389
6640 空調風神服チタンベスト アタックベース 18238389
6640 空調風神服チタンベスト アタックベース 18238389
6640 空調風神服チタンベスト アタックベース 18238389

空調風神服チタンベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
サージグレー
内容量1枚注文コード18238389品番6640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドアサージグレーサイズL胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46着丈(cm)66裾廻り(cm)84~116
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする