アタックベース
バッテリーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
18239789
品番
01065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ファン付きウェアのバッテリー入れに。収納に便利な3ポケット
用途
空調ウェアのバッテリー入れ、スマホ等
サイズ
F
混率(%)
リップストップ部分:ポリエステル100 無地部分:ポリウレタン100
縦(cm)
16
横(cm)
11
奥行き(cm)
1