曜日別特売
38101 Wストレッチカーゴパンツ アタックベース 18239911

※着用イメージ

38101 Wストレッチカーゴパンツ アタックベース 18239911
38101 Wストレッチカーゴパンツ アタックベース 18239911
38101 Wストレッチカーゴパンツ アタックベース 18239911
38101 Wストレッチカーゴパンツ アタックベース 18239911
38101 Wストレッチカーゴパンツ アタックベース 18239911

Wストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チャコール
ウエスト(cm)88
サイズLL
内容量1枚注文コード18239911品番38101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Wストレッチ性と汗キレの良い肌触りが好評のHELITEX STRETCHシリーズから腿を大きく跨ぐスランティングファスナーがエッジを効かせたスリムカーゴパンツが登場。その軽やかさ、優れた伸縮性が、動きに追従してデイリーワークをサポート

用途作業チャコールサイズLL混率(%)ポリエステル100股下(cm)81ウエスト(cm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする