曜日別特売
SV-8(8mL 50個) ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子) 18241128

※代表画像です。

ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組(50個)
容量(mL)8
内容量1組(50個)注文コード18241128品番SV-8(8mL 50個)
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

全自動成型により冷凍保存が可能です。
高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。

材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り容量(mL)8口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4フタPP入数50胴径×全高(mm)21Φ×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする