※代表画像です。
NEG(日電理化硝子)
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1組(50個)
1組(50個)
1組(25個)
容量(mL)
50
8
10
15
30
50
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(50個)
注文コード
18241180
品番
SV-50A(50mL 50個)
参考基準価格(税別)
¥21,350
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全自動成型により冷凍保存が可能です。
高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質
本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り
容量(mL)
50
口内径(Φmm)
26.5
耐冷凍容量(mL)
20~30
フタ
PP
入数
50
胴径×全高(mm)
40Φ×75