NIKKO(ニッコー)[陶器]
JPボトル(PP広口瓶 透明)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個(1個)
1個(1個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
容量(mL)
250
100
250
500
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18241329
品番
JP-250(250mL)
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。
中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。
従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質
本体・蓋/PP 目盛入
容量(mL)
250
使用温度範囲(℃)
0~98
目盛(mL)
25
口内径(Φmm)
32
胴径×全高(mm)
63Φ×131