※代表画像です。蓋は付属しません。
CC印(ニッカトー)
CWるつぼ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個(1個)
容量(mL)
30
注文コード
18241390
品番
B1
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
外径×高さ:45×36
容量(mL)
30
タイプ
B型
使用温度(℃)
最高1100
化学組成
SiO2 77% Al2O3 13%
入数
1