曜日別特売
N-16(15mL 50本) ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器] 18244190

ねじ口試験管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(50本)
容量(mL)15
内容量1組(50本)注文コード18244190品番N-16(15mL 50本)
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。

材質硼珪酸ガラス容量(mL)15外径×全長(mm)16.5Φ×130底形状丸底内径(mm)10入数50RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする