マルエム[理化学・容器]
ねじ口試験管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組(100本)
1組(100本)
1組(50本)
容量(mL)
9
7
15
25
6
9
12
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(100本)
注文コード
18244217
品番
NT-18(9mL 100本)
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
9
外径×全長(mm)
18Φ×75
底形状
平底
内径(mm)
10
入数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートクレーブの可否
可