20-125(23mL 25本) ねじ口試験管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 18244296

ねじ口試験管(IWAKI)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組(25本)
容量(mL)23
内容量1組(25本)注文コード18244296品番20-125(23mL 25本)
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質硼珪酸ガラス容量(mL)23規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33外径×全長(mm)20Φ×125口内径(Φmm)11キャップ18入数25
注意
※キャップは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする