曜日別特売
1/2(50個) オレンジダブルキャップ ケニス 18244655

※代表画像です。

1/2(50個) オレンジダブルキャップ ケニス 18244655
1/2(50個) オレンジダブルキャップ ケニス 18244655

オレンジダブルキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)14
内容量1組(50個)注文コード18244655品番1/2(50個)
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。

材質天然ゴムオレンジ寸法A(mm)14寸法D(mm)10寸法E(mm)12寸法B(mm)14寸法C(mm)11.5適合試験管12mm入数50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする