曜日別特売
5/8(50個) オレンジダブルキャップ ケニス 18244671

※代表画像です。

5/8(50個) オレンジダブルキャップ ケニス 18244671
5/8(50個) オレンジダブルキャップ ケニス 18244671

オレンジダブルキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)16.5
内容量1組(50個)注文コード18244671品番5/8(50個)
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。

材質天然ゴムオレンジ寸法A(mm)16.5寸法D(mm)12.5寸法E(mm)14.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)12適合試験管15mm入数50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする