曜日別特売
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640

※商品画像

YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640
YSF-DCL1824FFR(C) 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 18246640

18cm DCサーキュレーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード18246640品番YSF-DCL1824FFR(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

前ガード・羽根・後ガードも外せて簡単お手入れ!
上下・左右首振りで広範囲に風を循環。
フルリモコンタイプ。首振りもリモコンで操作できます。
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。
7時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。
切り忘れ防止機能付き。運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。

質量(kg)約2.1羽根枚数3消費電力(W)(50/60Hz)26風量8段階タイマー時間(切)1~7、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.3×23×32.5首振り上下左右羽根径(Φmm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする